Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRISKHEAT BIH171100L Bandă de încălzire Seria Bih 1-3/4 x 120 inchi | AA6BCQ 13P764

BRISKHEAT BIH171100L Bandă de încălzire Seria Bih 1-3/4 x 120 inchi

În stoc
Articol: AA6BCQ Model: BIH171100LCrucea Ref: 13P764
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
€730.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de încălzire
amperi8.71
operator de date cu caracter personal, Nu este inclus
Lungime10ft
Max. Temp.900 grade F
Temp. GamăDependent de controler
Voltaj120
wattage1045
Lăţime1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.513
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)13.34
Lățimea navei (cm)13.34
Codul HS8516808000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiLungimeLăţimePreț
BRISKHEAT BIH051100L Bandă de încălzire Seria Bih 1/2 x 120 in | AA6BCC 13P752 BIH051100L4.3310ft0.5 "€258.53
BRISKHEAT BIH101010L Bandă de încălzire Seria Bih 1 x 12 inchi | AA6BCD 13P753 BIH101010L0.881"1"€129.65
BRISKHEAT BIH101020L Bandă de încălzire Seria Bih 1 x 24 in | AA6BCE 13P754 BIH101020L1.752"1"€165.04
BRISKHEAT BIH101040L Bandă de încălzire Seria Bih 1 x 48 in | AA6BCF 13P755 BIH101040L3.54ft1"€190.42
BRISKHEAT BIH101100L Bandă de încălzire Seria Bih 1 x 120 in | AA6BCJ 13P758 BIH101100L8.7110ft1"€311.42
BRISKHEAT BIH251040L Bandă de încălzire Seria Bih 2-1/2 x 48 inchi | AA6BCT 13P766 BIH251040L5.234ft2.5 "€510.09
BRISKHEAT BIH251100L Bandă de încălzire Seria Bih 2-1/2 x 120 in | AA6BCW 13P769 BIH251100L13.0610ft2.5 "€1,012.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRISKHEAT BIH171100L Bandă de încălzire Seria Bih 1-3/4 x 120 inchi
€730.99 /unitate