Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRISKHEAT GDHCS20 Încălzitor tambur 550w 4.9a ac 240v | AF7HYV 21EJ59

BRISKHEAT GDHCS20 Incalzitor tambur 550w 4.9a AC 240v

În stoc
Articol: AF7HYV Model: GDHCS20Crucea Ref: 21EJ59
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
€300.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitoare de rezervoare IBC
Amplificatoare AC4.9
Domeniu de control50 de grade până la 450 de grade F
Capacitatea tamburului5 gal.
Drum dia.11.125 "
Drum dia.11-1/8 "
Înălţime1 / 4 "
Lungime35 "
Cu sprijinulelectric
Lățimea curelei3"
Voltaj240
Watt Density4.90 W / mp în.
Watts550
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.36
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8516808000

Variante de produs

ProdusModelVoltajAmplificatoare ACDomeniu de controlWatt DensityWattsLăţimeCapacitatea tamburuluiDrum dia.Preț
BRISKHEAT GDHCS11 Încălzitor tambur 700w 5.8a ac 120v | AB6FZE 21EJ46 GDHCS111205.850 de grade până la 450 de grade F4.9 W / mp în.7004"15 gal.14 "€327.90
BRISKHEAT GDPCS25 Încălzitor tambur 300w 2.5a ac 240v | AB6FZF 21EJ60 GDPCS252402.550 de grade până la 160 de grade F1.23 W / mp în.3004"55 gal.22-1/3 "€401.07
BRISKHEAT TOTE481-ADJ Incalzitor Ibc 1440w 12a AC 120v 0.15cu Square In | AB6FZG 21EJ66 TOTE481-ADJ1201250 de grade până la 160 de grade F0.15 W / mp în.144048 "--€4,364.36
BRISKHEAT TOTE362-ADJ Încălzitor Ibc 2880w 12a ac 240v 0.2cu pătrat | AB6FZH 21EJ67 TOTE362-ADJ2401250 de grade până la 160 de grade F0.2 W / mp în.288036 "--€3,332.53
BRISKHEAT GDHCS15 Incalzitor tambur 1200w 10a ac 120v | AF7HYM 21EJ44 GDHCS1512010.050 de grade până la 450 de grade F4.90 W / mp în.12004"55 gal.22-1/3 "€425.46
BRISKHEAT GDHCS13 Incalzitor tambur 1000w 8.3a ac 120v | AF7HYN 21EJ45 GDHCS131208.350 de grade până la 450 de grade F4.90 W / mp în.10004"30 gal.18-3/5 "€373.97
BRISKHEAT TOTE361-ADJ Încălzitor Ibc 1440w 12a AC 120v 0.2w/ inch pătrat | AF7HYZ 21EJ64 TOTE361-ADJ12012.050 de grade până la 160 de grade F0.20 W / mp în.1440---€3,332.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRISKHEAT GDHCS20 Incalzitor tambur 550w 4.9a AC 240v
€300.81 /unitate