Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRISKHEAT GDPCS25 Încălzitor tambur 300w 2.5a ac 240v | AB6FZF 21EJ60

BRISKHEAT GDPCS25 Incalzitor tambur 300w 2.5a AC 240v

În stoc
Element: AB6FZF Model: GDPCS25Crucea Ref: 21EJ60
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
€401.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitoare de rezervoare IBC
Amplificatoare AC2.5
Domeniu de control50 de grade până la 160 de grade F
Capacitatea tamburului55 gal.
Drum dia.22-1/3 "
Înălţime1 / 4 "
Lungime70 "
Cu sprijinulelectric
Lățimea curelei3"
Tipelectric
Voltaj240
Watt Density1.23 W / mp în.
Watts300
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.81
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8516808000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Ecrane (încorporate cu împământare electrică)

Variante de produs

ProdusModelVoltajAmplificatoare ACDomeniu de controlWatt DensityWattsLăţimeCapacitatea tamburuluiDrum dia.Preț
BRISKHEAT GDHCS11 Încălzitor tambur 700w 5.8a ac 120v | AB6FZE 21EJ46 GDHCS111205.850 de grade până la 450 de grade F4.9 W / mp în.7004"15 gal.14 "€327.90
BRISKHEAT TOTE481-ADJ Incalzitor Ibc 1440w 12a AC 120v 0.15cu Square In | AB6FZG 21EJ66 TOTE481-ADJ1201250 de grade până la 160 de grade F0.15 W / mp în.144048 "--€4,364.36
BRISKHEAT TOTE362-ADJ Încălzitor Ibc 2880w 12a ac 240v 0.2cu pătrat | AB6FZH 21EJ67 TOTE362-ADJ2401250 de grade până la 160 de grade F0.2 W / mp în.288036 "--€3,332.53
BRISKHEAT GDHCS15 Incalzitor tambur 1200w 10a ac 120v | AF7HYM 21EJ44 GDHCS1512010.050 de grade până la 450 de grade F4.90 W / mp în.12004"55 gal.22-1/3 "€425.46
BRISKHEAT GDHCS13 Incalzitor tambur 1000w 8.3a ac 120v | AF7HYN 21EJ45 GDHCS131208.350 de grade până la 450 de grade F4.90 W / mp în.10004"30 gal.18-3/5 "€373.97
BRISKHEAT GDHCS20 Încălzitor tambur 550w 4.9a ac 240v | AF7HYV 21EJ59 GDHCS202404.950 de grade până la 450 de grade F4.90 W / mp în.5504"5 gal.11.125 "€300.81
BRISKHEAT TOTE361-ADJ Încălzitor Ibc 1440w 12a AC 120v 0.2w/ inch pătrat | AF7HYZ 21EJ64 TOTE361-ADJ12012.050 de grade până la 160 de grade F0.20 W / mp în.1440---€3,332.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRISKHEAT GDPCS25 Incalzitor tambur 300w 2.5a AC 240v
€401.07 /unitate