BROAN 192 Incalzitor electric de perete rezidential alb | AE3NHY 5EFP9

BROAN NUTONE 192 Încălzitor electric de perete rezidențial Alb

În stoc
Element: AE3NHY Model: 192Crucea Ref: 5EFP9

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€736.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor electric de perete rezidențial
Amplificatoare AC3.61 / 7.21, 4.71 / 8.33
BtuH2560 / 5120, 3413 / 6827
CuloriAlb
finalizareaEmail copt
Adâncimea grilei1-1/4 "
Înălțimea grilei20-1/4 "
Material grilă18 ga. Oţel
Lățimea grilei16-3/8 "
Tip încălzitorComercial / rezidențial ușor
Adâncimea locuinței4.25 "
Înălțimea carcasei18 "
Lățimea carcasei14.25 "
Hz60
Tip montareÎncastrat sau la suprafață
Fază1
Voltaj208/240
Adâncimea de deschidere a peretelui3-3/4 "
Înălțimea de deschidere a peretelui18 "
Lățimea de deschidere a peretelui14-1/4 "
Watts750 / 1500, 1000 / 2000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.72
Înălțimea navei (cm)18.03
Lungimea navei (cm)56.39
Lățimea navei (cm)46.48
Codul HS8516290060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACBtuHAdâncimea locuințeiÎnălțimea carcaseiLățimea carcaseiVoltajWattsPreț
BROAN 170 Incalzitor electric de perete rezidential alb | AE3NHV 5EFP6 1704.16 / 8.13, 3.61 / 4.163413/1707 @ 120V; 2560 @ 208V; 3413 @ 240V3.75 "7.75 "10.25 "120 / 208-2401000/500 @ 120V; 750 @ 208V; 1000 @ 240V€342.53
BROAN 174 Incalzitor electric de perete rezidential alb | AE3NHW 5EFP7 1746.25 / 12.5, 5.41 / 6.252560 / 5120, 3840 / 51203.75 "7.75 "10.25 "120/208/240750 / 1500, 1125 / 1500€340.08
BROAN 178 Incalzitor electric de perete rezidential 208/240 | AE3NHX 5EFP8 1783.61 / 7.21, 4.16 / 8.332560 / 5120, 3413 / 68273.75 "7.75 "10.25 "208/240750 / 1500, 1000 / 2000€307.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BROAN NUTONE 192 Încălzitor electric de perete rezidențial Alb
€736.77 /unitate