Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BROAN 178 Incalzitor electric de perete rezidential 208/240 | AE3NHX 5EFP8

BROAN NUTONE 178 Incalzitor electric de perete rezidential 208/240

În stoc
Articol: AE3NHX Model: 178Crucea Ref: 5EFP8
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
€307.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor electric de perete rezidențial
Amplificatoare AC3.61 / 7.21, 4.16 / 8.33
BtuH2560 / 5120, 3413 / 6827
CuloriAlb
finalizareaEmail copt
Adâncimea grilei7 / 8 "
Înălțimea grilei9-1/4 "
Material grilă20 ga. Oţel
Lățimea grilei12 "
Tip încălzitorComercial / rezidențial ușor
Adâncimea locuinței3.75 "
Înălțimea carcasei7.75 "
Lățimea carcasei10.25 "
Hz60
Tip montareÎncastrat sau la suprafață
Fază1
Voltaj208/240
Adâncimea de deschidere a peretelui3-3/4 "
Înălțimea de deschidere a peretelui7-3/4 "
Lățimea de deschidere a peretelui10-1/4 "
Watts750 / 1500, 1000 / 2000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.35
Înălțimea navei (cm)15.49
Lungimea navei (cm)37.85
Lățimea navei (cm)28.45
Codul HS8516290090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACBtuHAdâncimea locuințeiÎnălțimea carcaseiLățimea carcaseiVoltajWattsPreț
BROAN 170 Incalzitor electric de perete rezidential alb | AE3NHV 5EFP6 1704.16 / 8.13, 3.61 / 4.163413/1707 @ 120V; 2560 @ 208V; 3413 @ 240V3.75 "7.75 "10.25 "120 / 208-2401000/500 @ 120V; 750 @ 208V; 1000 @ 240V€342.53
BROAN 174 Incalzitor electric de perete rezidential alb | AE3NHW 5EFP7 1746.25 / 12.5, 5.41 / 6.252560 / 5120, 3840 / 51203.75 "7.75 "10.25 "120/208/240750 / 1500, 1125 / 1500€340.08
BROAN 192 Incalzitor electric de perete rezidential alb | AE3NHY 5EFP9 1923.61 / 7.21, 4.71 / 8.332560 / 5120, 3413 / 68274.25 "18 "14.25 "208/240750 / 1500, 1000 / 2000€736.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BROAN NUTONE 178 Incalzitor electric de perete rezidential 208/240
€307.05 /unitate