BROAN 403002 Hota 30 Inch 160 Cfm Bisque | AA6ZWK 15J080

BROAN NUTONE 403002 Hota 30 inch 160 Cfm Bisque

Articol: AA6ZWK Model: 403002Crucea Ref: 15J080

Descarcă-l Mai 7, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHood Range
amperi2.0
Culoribisque
Adâncime17-1/2 "
Deschiderea conductei3 1/4 X 10.0 "
Înălţime6"
Hz60
NecesităConducte
TipEconomie, iluminat
Voltaj120
Lăţime30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.53
Înălțimea navei (cm)49.53
Lungimea navei (cm)83.82
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8414600000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Livrare aeriană (CFM) (160)
    • Sone de mare viteză (6.5)
    • CFM orizontal (160)
    • Sone orizontale (6.5)
    • CFM vertical (160)
    • Sone verticale (6.5)

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
BROAN 403023 Hota 30 inch 160 Cfm Negru | AA6ZWL 15J081 403023Negru€174.63
BROAN 403004 Hota 30 inch 160 Cfm inoxidabil | AA6ZWM 15J082 403004Oţel inoxidabil€231.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BROAN NUTONE 403002 Hota 30 inch 160 Cfm Bisque