BROAN 509S Ventilator Perete 8 3/8 In | AD6WJC 4C705

BROAN NUTONE Perete ventilator 509S 8 3/8 in

În stoc
Articol: AD6WJC Model: 509SCrucea Ref: 4C705

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€335.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator de evacuare
amperi1.5
CFM @ 0.000-In. SP180
Conducta Dia.8-3/8 "
Lungimea grilei11-1 / 2 In.
Material grilăPlastic
Lățimea grilei11-1 / 2 In.
Înălțimea carcasei14.25 "
Lungimea carcaseiAdj 4-1 / 2 la 9-1 / 2 "
Material carcasăOţel
Lățimea carcasei14.5 "
Hz60
RPM motor1925
TipPrin zid
Voltaj120

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.625
Înălțimea navei (cm)28.19
Lungimea navei (cm)49.78
Lățimea navei (cm)37.59
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Culoare grilă (alb)
    • Sones HVI (6.5)

Variante de produs

ProdusModelRPM motoramperiCFM @ 0.000-In. SPTipCFM @ 0.100-In. SPConducta Dia.Înălțimea carcaseiLungimea carcaseiPreț
BROAN 502 Ventilator Tavan/Perete 10 In | AD6WHV 4C698 50216001.7-Tavan sau perete270-3.25 "16.75 "-
RFQ
BROAN 503 Ventilator Baie/bucatarie 8 In | AD6WHW 4C699 50317251.5-Tavan sau perete1604"3.25 "14 "€272.03
BROAN 504 Ventilator Baie/bucatarie 10 In | AD6WHX 4C700 50416001.7350Plafon35010 "7"-€198.91
BROAN 505 Ventilator Baie/bucatarie 8 In | AD6DE CE 4C701 50519751.5180Plafon1808"7"-€221.73
BROAN 506 Perete ventilator 10 3/8 In | AD6WHZ 4C702 50616251.7470Bucătărie, perete, cu lanț-10-3/8 "14.25 "Adj 4-1 / 2 la 9-1 / 2 "-
RFQ
BROAN 509 Perete ventilator 8 3/8 In | AD6WJD 4C706 50919251.5180Prin zid-8-3/8 "14.25 "Adj 4-1 / 2 la 9-1 / 2 "€208.79
BROAN 511 ventilator Cameră la camera 8 în | AD6WJF 4C708 51115750.9-Cameră în cameră180-11.5 "Adj 3 - 5-1 / 2 "€297.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BROAN NUTONE Perete ventilator 509S 8 3/8 in
€335.05 /unitate