Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BROAN 744LED Ventilator încastrat 0.10 Cfm 0.55a | AF6UGP 20JP19

BROAN NUTONE 744LED Recessed Fan 0.10 Cfm 0.55a

În stoc
Articol: AF6UGP Model: 744LEDCrucea Ref: 20JP19
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
€508.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator încastrat
amperi0.55
CFM @ 0.100-In. SP70
ExternareaOrizontală sau verticală
Conducta Dia.4"
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat ENERGY STAR
Lungimea grilei7-3 / 8 "Dia.
Material grilăPolimer
Lățimea grilei7-3 / 8 "Dia.
ÎncălzitorNu
Înălțimea carcasei6.875 "
Lungimea carcasei12.75 "
Material carcasăOțel galvanizat
Lățimea carcasei8.25 "
Hz60
Locație de montarePlafon
Fază1
NecesităConducte
Sone @ 0.100-in. SP @ 5 ft.1.5
Voltaj120V
Watts34.4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.6125
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)3.12
Lățimea navei (cm)2.24
Codul HS8414513000

Detalii produs:

    • Detectarea umidității (nu)
    • Aprins (Da)
    • Detecție mișcare (nu)
    • Night-Light (Nu)

Variante de produs

ProdusModelWattsamperiExternareaÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiMaterial carcasăLățimea carcaseiNecesităPreț
BROAN 744 Ventilator Baie Incastrat 70 Cfm | AD8MRN 4LA31 7441251.2Orizontală6.75 "8.25 "26 ga. Oțel galvanizat12.75 "Lampă de 75 W R30 (75PAR30L/H/10-120V)€304.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BROAN NUTONE 744LED Recessed Fan 0.10 Cfm 0.55a
€508.65 /unitate