Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BROAN 744 Ventilator Baie Incastrat 70 Cfm | AD8MRN 4LA31

BROAN NUTONE 744 Ventilator Baie Incastrat 70 Cfm

În stoc
Articol: AD8MRN Model: 744Crucea Ref: 4LA31
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
€304.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator încastrat
amperi1.2
CFM @ 0.100-In. SP70
ExternareaOrizontală
Conducta Dia.4"
Lungimea grilei7-3/8 "
Material grilăPolimer alb mat
Lățimea grilei7-3/8 "
ÎncălzitorNu
Înălțimea carcasei6.75 "
Lungimea carcasei8.25 "
Material carcasă26 ga. Oțel galvanizat
Lățimea carcasei12.75 "
Hz60
Locație de montarePlafon
RPM nominal1000
Fază1
NecesităLampă de 75 W R30 (75PAR30L/H/10-120V)
Sone @ 0.100-in. SP @ 5 ft.1.5
Voltaj120V
Watts125

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.2075
Înălțimea navei (cm)24.38
Lungimea navei (cm)37.59
Lățimea navei (cm)27.43
Codul HS8414513000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Detectarea umidității (nu)
    • Aprins (Da)
    • Detecție mișcare (nu)
    • Night-Light (Nu)

Variante de produs

ProdusModelWattsamperiExternareaÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiMaterial carcasăLățimea carcaseiNecesităPreț
BROAN 744LED Ventilator încastrat 0.10 Cfm 0.55a | AF6UGP 20JP19 744LED34.40.55Orizontală sau verticală6.875 "12.75 "Oțel galvanizat8.25 "Conducte€508.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BROAN NUTONE 744 Ventilator Baie Incastrat 70 Cfm
€304.77 /unitate