Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Kit ventilator BROAN AE110SL cu profil mediu, dimensiune 9 1/4 inch x 10 inch x 5 3/4 inch, 110 Cfm, 0.5 A | CH6NHQ 53UL08

BROAN NUTONE Kit ventilator cu profil mediu AE110SL, dimensiune 9 1/4 inch x 10 inch x 5 3/4 inch, 110 Cfm, 0.5 A

În stoc
Articol: CH6NHQ Model: AE110SLCrucea Ref: 53UL08
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
€737.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de ventilatoare
amperi0.5A
CFM @ 0.100-In. SP110
ExternareaOrizontală
Conducta Dia.4"
Lungimea grilei11 3 / 4 "
Lățimea grilei12 1 / 2 "
ÎncălzitorNu
Înălțimea carcasei5 3 / 4 "
Lungimea carcasei9 1 / 4 "
Material carcasăoțel galvanizat
Lățimea carcasei10 "
Hz60 Hz
Locație de montarePlafon
Număr de viteze1
Fază1
ProfilMediu
NecesităConducte
Sone @ 0.100-in. SP @ 5 ft.1
Voltaj120V AC
Watts23.4W

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.23
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BROAN NUTONE Kit ventilator cu profil mediu AE110SL, dimensiune 9 1/4 inch x 10 inch x 5 3/4 inch, 110 Cfm, 0.5 A
€737.64 /unitate