VARF TORȚA AMERICANĂ 140-0677 Vârf de contact 3/32 inch M8 Cu Bzl - Pachet De 10 | AD6FQE 45F857

AMERICAN TORCH TIP 140-0677 Contact Tip 3/32 Inch M8 Cu Bzl - Pack Of 10

Element: AD6FQE Model: 140-0677Crucea Ref: 45F857

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSfat de contact
Dimensiunea firului3/32 "M8 Cu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)0.24
Codul HS8307103000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea firuluiPkg. Cant.Preț
VARF TORȚĂ AMERICANĂ 632800 Vârf de contact 3/32 inch Esab - Pachet De 10 | AD6FTY 45F982 6328003 / 32 "10€76.11
VÂF TORȚĂ AMERICANĂ 15H-332 Vârf de contact 3/32 inch Tweco - Pachet De 10 | AD6FXF 45G095 15H-3323 / 32 "10€42.98
VÂF TORȚĂ AMERICANĂ 15HFC-332 Vârf de contact 3/32 inch Tweco - Pachet De 10 | AD6FXN 45G104 15HFC-3323 / 32 "10€39.95
VARF TORȚĂ AMERICANĂ 16S-332 Vârf de contact 3/32 inch Tweco - Pachet De 10 | AD6FYF 45G126 16S-3323 / 32 "10€36.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 140-0677 Contact Tip 3/32 Inch M8 Cu Bzl - Pack Of 10