Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂF TORȚĂ AMERICANĂ 15H-332 Vârf de contact 3/32 inch Tweco - Pachet De 10 | AD6FXF 45G095

AMERICAN TORCH TIP 15H-332 Vârf de contact 3/32 inch Tweco - Pachet de 10

În stoc
Element: AD6FXF Model: 15H-332Crucea Ref: 45G095

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€43.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSfat de contact
Dimensiunea firului3 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)0.24
Codul HS8307103000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea firuluiPkg. Cant.Preț
VARF TORȚA AMERICANĂ 140-0677 Vârf de contact 3/32 inch M8 Cu Bzl - Pachet De 10 | AD6FQE 45F857 140-06773/32 "M8 Cu1-
RFQ
VARF TORȚĂ AMERICANĂ 632800 Vârf de contact 3/32 inch Esab - Pachet De 10 | AD6FTY 45F982 6328003 / 32 "10€78.42
VÂF TORȚĂ AMERICANĂ 15HFC-332 Vârf de contact 3/32 inch Tweco - Pachet De 10 | AD6FXN 45G104 15HFC-3323 / 32 "10€39.95
VARF TORȚĂ AMERICANĂ 16S-332 Vârf de contact 3/32 inch Tweco - Pachet De 10 | AD6FYF 45G126 16S-3323 / 32 "10€36.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 15H-332 Vârf de contact 3/32 inch Tweco - Pachet de 10
€43.08 /ambalaj