Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BROAN LP80 Ventilator Baie 80 Cfm 0.3a 36w | AF7NDJ 22CW04

BROAN NUTONE LP80 Ventilator Baie 80 Cfm 0.3a 36w

În stoc
Element: AF7NDJ Model: LP80Crucea Ref: 22CW04
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
€186.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de baie
amperi0.3
CFM @ 0.100-In. SP80
ExternareaOrizontală sau verticală
Conducta Dia.4 "sau 3"
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat ENERGY STAR
Lungimea grilei14 "
Material grilăPolimer alb
Lățimea grilei13 "
ÎncălzitorNu
Înălțimea carcasei4"
Lungimea carcasei11.375 "
Material carcasăOțel galvanizat
Lățimea carcasei10.5 "
Hz60
Locație de montareTavan sau perete
RPM nominal600
Fază1
ProfilJos
NecesităConducte
Sone @ 0.100-in. SP @ 5 ft.1.1
Voltaj120V
Watts36

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.2075
Înălțimea navei (cm)14.99
Lungimea navei (cm)42.67
Lățimea navei (cm)34.8
Codul HS8414513000

Detalii produs:

    • Detectarea umidității (nu)
    • Aprins (nu)
    • Detecție mișcare (nu)
    • Night-Light (Nu)

Variante de produs

ProdusModelLățimea carcaseiamperiCFM @ 0.100-In. SPHzLocație de montareNecesităVoltajWattsPreț
BROAN 673 Ventilator Baie 60 Cfm | AD6WEH 4C050 6736.25 "16060Plafon-120V--
RFQ
BROAN 688 Ventilator Baie 50 Cfm | AD6WFJ 4C374 6887.5 "0.95060Tavan sau perete-120V-€43.21
BROAN 670 Ventilator Baie 50 Cfm | AD6WFK 4C375 6707.5 "0.85060Tavan sau perete-120V55-
RFQ
BROAN 671 Ventilator Baie 70 Cfm | AD6WFL 4C376 6717.5 "1.157060Tavan sau perete-120V-€102.95
BROAN 678 Ventilator Baie 50 Cfm | AD6WFM 4C378 6788"1.65060PlafonLampă cu incandescență de 100 W (100 A-120 V)120V42.4€138.63
BROAN 162 Ventilator Baie 70 Cfm | AD6WGP 4C538 1628.375 "2.57060PlafonLampă cu infraroșu 250W R40 (250R40/10)120V50€169.01
BROAN 164 Ventilator Baie 70 Cfm | AD6WGQ 4C540 1648.375 "4.57060Plafon2 x 250W R40 Lampă cu infraroșu (250R40/10)120V45€219.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BROAN NUTONE LP80 Ventilator Baie 80 Cfm 0.3a 36w
€186.90 /unitate