BROAN 673 Ventilator Baie 60 Cfm | AD6WEH 4C050

BROAN NUTONE 673 Ventilator Baie 60 Cfm

Element: AD6WEH Model: 673Crucea Ref: 4C050

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de baie
amperi1
CFM @ 0.100-In. SP60
ExternareaVertical
Conducta Dia.6"
Lungimea grilei8"
Material grilăPolimer alb mat
Lățimea grilei8"
ÎncălzitorNu
Înălțimea carcasei5.25 "
Lungimea carcasei6.25 "
Material carcasăOțel galvanizat
Lățimea carcasei6.25 "
Hz60
Locație de montarePlafon
RPM nominal2600
Fază1
Sone @ 0.100-in. SP @ 5 ft.4.5
Voltaj120V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.45
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS8414513000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Detectarea umidității (nu)
    • Aprins (nu)
    • Detecție mișcare (nu)
    • Night-Light (Nu)

Variante de produs

ProdusModelLățimea carcaseiamperiCFM @ 0.100-In. SPHzLocație de montareNecesităVoltajWattsPreț
BROAN 688 Ventilator Baie 50 Cfm | AD6WFJ 4C374 6887.5 "0.95060Tavan sau perete-120V-€43.21
BROAN 670 Ventilator Baie 50 Cfm | AD6WFK 4C375 6707.5 "0.85060Tavan sau perete-120V55-
RFQ
BROAN 671 Ventilator Baie 70 Cfm | AD6WFL 4C376 6717.5 "1.157060Tavan sau perete-120V-€102.95
BROAN 678 Ventilator Baie 50 Cfm | AD6WFM 4C378 6788"1.65060PlafonLampă cu incandescență de 100 W (100 A-120 V)120V42.4€138.63
BROAN 162 Ventilator Baie 70 Cfm | AD6WGP 4C538 1628.375 "2.57060PlafonLampă cu infraroșu 250W R40 (250R40/10)120V50€169.01
BROAN 164 Ventilator Baie 70 Cfm | AD6WGQ 4C540 1648.375 "4.57060Plafon2 x 250W R40 Lampă cu infraroșu (250R40/10)120V45€219.20
BROAN 750 Ventilator Baie 100 Cfm | AE3ANF 5AFH5 7509"1.910060PlafonLampă cu incandescență 2CUX8 100W și lumină de noapte 7C7-130V120V-€324.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BROAN NUTONE 673 Ventilator Baie 60 Cfm