BROAN 750 Ventilator Baie 100 Cfm | AE3ANF 5AFH5

BROAN NUTONE 750 Ventilator Baie 100 Cfm

În stoc
Element: AE3ANF Model: 750Crucea Ref: 5AFH5

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€324.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de baie
amperi1.9
CFM @ 0.100-In. SP100
ExternareaOrizontală
Conducta Dia.4"
Lungimea grilei15 "
Material grilăPolimer alb mat
Lățimea grilei15 "
ÎncălzitorNu
Înălțimea carcasei6"
Lungimea carcasei9"
Material carcasăOțel galvanizat
Lățimea carcasei9"
Hz60
Locație de montarePlafon
Fază1
NecesităLampă cu incandescență 2CUX8 100W și lumină de noapte 7C7-130V
Sone @ 0.100-in. SP @ 5 ft.3.5
Voltaj120V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.265
Înălțimea navei (cm)24.64
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)42.16
Codul HS8414513000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Detectarea umidității (nu)
    • Aprins (Da)
    • Detecție mișcare (nu)
    • Night-Light (Nu)

Variante de produs

ProdusModelLățimea carcaseiamperiCFM @ 0.100-In. SPHzLocație de montareNecesităVoltajWattsPreț
BROAN 673 Ventilator Baie 60 Cfm | AD6WEH 4C050 6736.25 "16060Plafon-120V--
RFQ
BROAN 688 Ventilator Baie 50 Cfm | AD6WFJ 4C374 6887.5 "0.95060Tavan sau perete-120V-€43.21
BROAN 670 Ventilator Baie 50 Cfm | AD6WFK 4C375 6707.5 "0.85060Tavan sau perete-120V55-
RFQ
BROAN 671 Ventilator Baie 70 Cfm | AD6WFL 4C376 6717.5 "1.157060Tavan sau perete-120V-€102.95
BROAN 678 Ventilator Baie 50 Cfm | AD6WFM 4C378 6788"1.65060PlafonLampă cu incandescență de 100 W (100 A-120 V)120V42.4€138.63
BROAN 162 Ventilator Baie 70 Cfm | AD6WGP 4C538 1628.375 "2.57060PlafonLampă cu infraroșu 250W R40 (250R40/10)120V50€169.01
BROAN 164 Ventilator Baie 70 Cfm | AD6WGQ 4C540 1648.375 "4.57060Plafon2 x 250W R40 Lampă cu infraroșu (250R40/10)120V45€219.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BROAN NUTONE 750 Ventilator Baie 100 Cfm
€324.59 /unitate