Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BROAN 162 Ventilator Baie 70 Cfm | AD6WGP 4C538

BROAN NUTONE 162 Ventilator Baie 70 Cfm

În stoc
Element: AD6WGP Model: 162Crucea Ref: 4C538
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
€169.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de baie
amperi2.5
CFM @ 0.100-In. SP70
ExternareaOrizontală
Conducta Dia.4"
Lungimea grilei10-1/4 "
Material grilăPolimer alb
Lățimea grilei10-1/4 "
ÎncălzitorDa - 1 bec
Înălțimea carcasei6.375 "
Lungimea carcasei8.125 "
Material carcasă26 ga. Oţel
Lățimea carcasei8.375 "
Hz60
Locație de montarePlafon
RPM nominal2500
Fază1
NecesităLampă cu infraroșu 250W R40 (250R40/10)
Sone @ 0.100-in. SP @ 5 ft.3.5
Voltaj120V
Watts50

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.42
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)36.07
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS8414513000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Wați de căldură (250)
    • Detectarea umidității (nu)
    • Aprins (nu)
    • Detecție mișcare (nu)
    • Night-Light (Nu)

Variante de produs

ProdusModelLățimea carcaseiamperiCFM @ 0.100-In. SPHzLocație de montareNecesităVoltajWattsPreț
BROAN 673 Ventilator Baie 60 Cfm | AD6WEH 4C050 6736.25 "16060Plafon-120V--
RFQ
BROAN 688 Ventilator Baie 50 Cfm | AD6WFJ 4C374 6887.5 "0.95060Tavan sau perete-120V-€43.21
BROAN 670 Ventilator Baie 50 Cfm | AD6WFK 4C375 6707.5 "0.85060Tavan sau perete-120V55-
RFQ
BROAN 671 Ventilator Baie 70 Cfm | AD6WFL 4C376 6717.5 "1.157060Tavan sau perete-120V-€102.95
BROAN 678 Ventilator Baie 50 Cfm | AD6WFM 4C378 6788"1.65060PlafonLampă cu incandescență de 100 W (100 A-120 V)120V42.4€138.63
BROAN 164 Ventilator Baie 70 Cfm | AD6WGQ 4C540 1648.375 "4.57060Plafon2 x 250W R40 Lampă cu infraroșu (250R40/10)120V45€219.20
BROAN 750 Ventilator Baie 100 Cfm | AE3ANF 5AFH5 7509"1.910060PlafonLampă cu incandescență 2CUX8 100W și lumină de noapte 7C7-130V120V-€324.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BROAN NUTONE 162 Ventilator Baie 70 Cfm
€169.01 /unitate