BROAN RB80L Ventilator Baie 120V 80 CFM 1A 27.4W | AH6HKB 35ZU33

BROAN NUTONE RB80L Ventilator baie 120V 80 CFM 1A 27.4W

În stoc
Element: AH6HKB Model: RB80LCrucea Ref: 35ZU33

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€491.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de baie
amperi1
CFM @ 0.100-In. SP80
ExternareaOrizontală
Conducta Dia.4"
Certificare ecologică sau altă recunoaștereENERGY STAR
Lungimea grilei13 "
Material grilăPolimer
Lățimea grilei14
ÎncălzitorNu
Înălțimea carcasei7.625 "
Lungimea carcasei10.5 "
Material carcasăMetal
Lățimea carcasei11.375 "
Hz60
Locație de montarePlafon
Număr de viteze1
Fază1
Sone @ 0.100-in. SP @ 5 ft.0.3
Voltaj120V
Watts27.4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.48
Înălțimea navei (cm)36.83
Lungimea navei (cm)37.08
Lățimea navei (cm)35.31
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Umiditate: Nu
    • Aprins: Da
    • Night-Light: Nu
    • Watt de căldură: 0
    • Detecție mișcare: nu

Variante de produs

ProdusModelamperiCFM @ 0.100-In. SPWattsPreț
BROAN RB80 Ventilator Baie 80 CFM 0.3A 27.4W | AH6HJZ 35ZU31 RB800.38027.4-
RFQ
BROAN RB110 Ventilator baie 120V 110 CFM 0.3A 29.8W | AH6HKA 35ZU32 RB1100.311029.8€459.20
BROAN RB110L Ventilator baie 110 CFM 1A 29.8W | AH6HKC 35ZU34 RB110L111029.8€518.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BROAN NUTONE RB80L Ventilator baie 120V 80 CFM 1A 27.4W
€491.38 /unitate