BROAN RB80 Ventilator Baie 80 CFM 0.3A 27.4W | AH6HJZ 35ZU31

BROAN NUTONE RB80 Ventilator Baie 80 CFM 0.3A 27.4W

Element: AH6HJZ Model: RB80Crucea Ref: 35ZU31

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de baie
amperi0.3
CFM @ 0.100-In. SP80
ExternareaOrizontală
Conducta Dia.4"
Certificare ecologică sau altă recunoaștereENERGY STAR
Lungimea grilei13 "
Material grilăPolimer
Lățimea grilei14
ÎncălzitorNu
Înălțimea carcasei7.625 "
Lungimea carcasei10.5 "
Material carcasăMetal
Lățimea carcasei11.375 "
Hz60
Locație de montarePlafon
Număr de viteze1
Fază1
Sone @ 0.100-in. SP @ 5 ft.0.3
Voltaj120V
Watts27.4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.1236
Înălțimea navei (cm)29.21
Lungimea navei (cm)37.59
Lățimea navei (cm)35.31
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Umiditate: Nu
    • Aprins: Nu
    • Night-Light: Nu
    • Watt de căldură: 0
    • Detecție mișcare: nu

Variante de produs

ProdusModelamperiCFM @ 0.100-In. SPWattsPreț
BROAN RB110 Ventilator baie 120V 110 CFM 0.3A 29.8W | AH6HKA 35ZU32 RB1100.311029.8€459.20
BROAN RB80L Ventilator Baie 120V 80 CFM 1A 27.4W | AH6HKB 35ZU33 RB80L18027.4€491.38
BROAN RB110L Ventilator baie 110 CFM 1A 29.8W | AH6HKC 35ZU34 RB110L111029.8€518.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BROAN NUTONE RB80 Ventilator Baie 80 CFM 0.3A 27.4W