Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BROWN & SHARPE 01489022 Indicator cu cadran, reglabil, dimensiune 2.250, culoare albă | AD6RJD 49U619

TESA BROWN SHARPE 01489022 Indicator cadran, reglabil, dimensiune 2.250 ", culoare albă

În stoc
Articol: AD6RJD Model: 01489022Crucea Ref: 49U619
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
€127.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator de apel
AGD Nr.2 AGD
Tip spatePlat
Tip rulmentCu bijuterii
Certificat de calibrareNu
Punct de contact Dia.1 / 8 "
Stilul punctului de contactBilă de carbură
Formați culoareaAlb
Apelați citirea0-100
Dimensiunea cadranului2.25 "
gradații0.001 "
Gamă0 - 1 "
Interval pe revoluție1"
CitindContinuu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)13.65
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS9031808080
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Blocare ramă (Da)

Variante de produs

ProdusModelTip rulmentPreț
BROWN & SHARPE 14.82022 Indicator cadran 1.0 inchi Cadran 2.25 inchi Alb | AC7MCH 38N917 14.82022Simplu€232.63
BROWN & SHARPE 14.82023 Indicator cadran 1.0 inchi Cadran 2.25 inchi Negru | AC7MCJ 38N918 14.82023Simplu€210.14
BROWN & SHARPE 01489023 Indicator cadran 0 - 1 inch 0-100 | AG7ADX 49U618 01489023Simplu€126.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TESA BROWN SHARPE 01489022 Indicator cadran, reglabil, dimensiune 2.250 ", culoare albă
€127.24 /unitate