Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BROWN & SHARPE 01489023 Indicator cadran 0 - 1 inch 0-100 | AG7ADX 49U618

TESA BROWN SHARPE 01489023 Indicator de apelare 0 - 1 inch 0-100

În stoc
Articol: AG7ADX Model: 01489023Crucea Ref: 49U618
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
€126.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator de apel
AGD Nr.2 AGD
Tip spatePlat
Tip rulmentSimplu
Certificat de calibrareNu
Punct de contact Dia.1 / 8 "
Stilul punctului de contactBilă de carbură
Formați culoareaNegru
Apelați citirea0-100
Dimensiunea cadranului2.25 "
gradații0.001 "
Gamă0 - 1 "
Interval pe revoluție1"
CitindContinuu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.198
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS9017308000

Detalii produs:

    • Blocare ramă (Da)

Variante de produs

ProdusModelTip rulmentPreț
BROWN & SHARPE 14.82022 Indicator cadran 1.0 inchi Cadran 2.25 inchi Alb | AC7MCH 38N917 14.82022Simplu€232.63
BROWN & SHARPE 14.82023 Indicator cadran 1.0 inchi Cadran 2.25 inchi Negru | AC7MCJ 38N918 14.82023Simplu€211.88
BROWN & SHARPE 01489022 Indicator cu cadran, reglabil, dimensiune 2.250 inchi, culoare albă | AD6RJD 49U619 01489022Cu bijuterii€127.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TESA BROWN SHARPE 01489023 Indicator de apelare 0 - 1 inch 0-100
€126.71 /unitate