Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRYANT BRY5969Y Conector cu lamă dreaptă articulată de calitate industrială de 15 A, galben | CD2LFW 49YY28

BRYANT BRY5969Y Conector cu lamă dreaptă articulată de calitate industrială de 15 A, galben

În stoc
Articol: CD2LFW Model: BRY5969YCrucea Ref: 49YY28
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
€23.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector lamă dreaptă
amperi15
antimicrobianaNu
CuloriGalben
Dimensiunea cablului0.220 "până la 0.660"
CalitateIndustrial
IP Rating-ulNu a fost votat
MaterialNailon
Configurare plug NEMA5-15R
Număr de poli2
Număr de fire3
Fază1
Indicator de putereNu
Caracteristici specialeRezistent la praf
Voltaj125 VAC
Tipul de cablareUnelte de suspensie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585

Variante de produs

ProdusModelCuloriDimensiunea cabluluiMaterialConfigurare plug NEMAVoltajPreț
BRYANT 5269B Conector cu lamă dreaptă standard de calitate industrială de 15 A, negru | CD2LFT 49YY19 5269BNegru0.245 "până la 0.655"termoplastic5-15R125 VAC€19.57
BRYANT BRY5269NC Conector cu lamă dreaptă standard de calitate industrială de 15 A, negru/alb | CD2LFU 49YY22 BRY5269NCNegru / Alb0.245 "până la 0.655"Nailon5-15R125 VAC€42.33
BRYANT BRY5669NC Conector cu lamă dreaptă standard de calitate industrială de 15 A, negru/alb | CD2LFV 49YY27 BRY5669NCNegru / Alb0.245 "până la 0.655"Nailon6-15R250 VAC€43.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRYANT BRY5969Y Conector cu lamă dreaptă articulată de calitate industrială de 15 A, galben
€23.29 /unitate