Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUCHANAN 774113 Grommet cu diametru interior 1/2 inch - Pachet de 25 | AC9CMQ 3FMF7

BUCHANAN 774113 Diametrul interior cu diametru 1/2 inch - Pachet de 25

În stoc
Element: AC9CMQ Model: 774113Crucea Ref: 3FMF7

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€16.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrommet
CuloriNegru
În interiorul Dia.1 / 2 "
MaterialPVC
În afara Dia.55 / 64 "
Slot Width1 / 16 "
Tipcrestat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3926904590
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Preț
BUCHANAN 774136 Grommet cu diametru interior 3/4 inch - Pachet De 10 | AC9CMR 3FMF9 7741363 / 4 "1.125 "€8.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUCHANAN 774113 Diametrul interior cu diametru 1/2 inch - Pachet de 25
€16.92 /unitate