Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUILDPRO T50330 Suport în unghi drept 6 inch x 2 inch x 12 in | AC4KKP 30D273

BUILDPRO T50330 Suport în unghi drept 6 inch x 2 inch x 12 in

În stoc
Articol: AC4KKP Model: T50330Crucea Ref: 30D273
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
€236.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport unghi drept
Adâncime12 "
Înălţime6"
Numărul de suprafețe2
Lăţime2"
Modelul suprafeței de lucruUnsprezece găuri de 5/8 ", un slot de 5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.95
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8302416080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
BUILDPRO T50304 Suport în unghi drept 3 inch x 1 inch x 2 in | AC4KKK 30D269 T503042"3"1"€78.57
BUILDPRO T50305 Suport în unghi drept 3 inch x 1 inch x 4 in | AC4KKL 30D270 T503054"3"1"€93.96
BUILDPRO T50310 Suport în unghi drept 6 inch x 1 inch x 4 in | AC4KKM 30D271 T503104"6"1"€114.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUILDPRO T50330 Suport în unghi drept 6 inch x 2 inch x 12 in
€236.51 /unitate