Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUILDPRO T51405 Clemă 12-1/2 inch x 1 inch x 6-1/2 inch | AC4KKU 30D279

BUILDPRO T51405 Clemă 12-1/2 inch x 1 inch x 6-1/2 inch

În stoc
Articol: AC4KKU Model: T51405Crucea Ref: 30D279
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
€106.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă
Adâncime6.5 "
Înălţime12.5 "
Capacitate de încărcare500 lbs.
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8205700090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeCapacitate de încărcarePreț
BUILDPRO T51510 Clemă 16 inch x 1 inch x 7 inch X | AC4KKV 30D280 T515107"16 "600 lbs.€121.50
BUILDPRO T51615 Clemă 24 inch x 1 inch x 8 inch X | AC4KKW 30D281 T516158"24 "700 lbs.€205.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUILDPRO T51405 Clemă 12-1/2 inch x 1 inch x 6-1/2 inch
€106.10 /unitate