Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BULLARD 840T Vizor transparent 8inh x 15inw x 0.04in grosime | AB7RMQ 23Z427

BULLARD 840T Vizor transparent 8 inch x 15 inl x 0.04 in gros

În stoc
Articol: AB7RMQ Model: 840TCrucea Ref: 23Z427
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
€16.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVizieră
Evaluare ATPV0
Culoriclar
Categoria de risc de pericol (HRC)0
MaterialCopoliester Tritan
Înălțimea vizierei8"
Grosimea vizierei0.04 "
Lățimea vizierei15 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)20.07
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Protecție dielectrică (Da)

Variante de produs

ProdusModelEvaluare ATPVMaterialÎnălțimea viziereiLățimea viziereiPreț
BULLARD 840TX2 Vizor transparent 7inch x 15inw x 0.04in grosime | AB7RMR 23Z428 840TX2-Copoliester Tritan7"15 "€17.87
BULLARD 860T Vizor transparent 8inh x 15inw x 0.06in grosime | AB7RMT 23Z429 860T-Copoliester Tritan8"15 "€24.31
Vizor BULLARD WS60TM Transparent 9inhx19-3/4inwx0.06in Grosime | AB7RMU 23Z430 WS60 ™-Copoliester Tritan9"19.75 "€31.10
Suport transparent pentru vizor BULLARD 840M | AF4ARR 8NCV1 840MNici unulAcetat8"15 "€22.72
Suport transparent pentru vizor BULLARD 840P | AF4GWJ 8WG94 840PNici unulPolicarbonat8"15 "€19.82
Vizor BULLARD 840MX2 Clear Sentinel | AF4TNT 9JGL9 840MX2Nici unulAcetat8"15 "€22.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BULLARD 840T Vizor transparent 8 inch x 15 inl x 0.04 in gros
€16.61 /unitate