Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Suport transparent pentru vizor BULLARD 840M | AF4ARR 8NCV1

BULLARD Suport transparent pentru vizor 840M

În stoc
Articol: AF4ARR Model: 840MCrucea Ref: 8NCV1
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
€22.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVizieră
Evaluare ATPVNici unul
Culoriclar
MaterialAcetat
Înălțimea vizierei8"
Grosimea vizierei0.04
Lățimea vizierei15 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS9004900000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelEvaluare ATPVMaterialÎnălțimea viziereiLățimea viziereiPreț
BULLARD 840T Vizor transparent 8inh x 15inw x 0.04in grosime | AB7RMQ 23Z427 840T-Copoliester Tritan8"15 "€16.61
BULLARD 840TX2 Vizor transparent 7inch x 15inw x 0.04in grosime | AB7RMR 23Z428 840TX2-Copoliester Tritan7"15 "€17.87
BULLARD 860T Vizor transparent 8inh x 15inw x 0.06in grosime | AB7RMT 23Z429 860T-Copoliester Tritan8"15 "€24.31
Vizor BULLARD WS60TM Transparent 9inhx19-3/4inwx0.06in Grosime | AB7RMU 23Z430 WS60 ™-Copoliester Tritan9"19.75 "€31.10
Suport transparent pentru vizor BULLARD 840P | AF4GWJ 8WG94 840PNici unulPolicarbonat8"15 "€19.82
Vizor BULLARD 840MX2 Clear Sentinel | AF4TNT 9JGL9 840MX2Nici unulAcetat8"15 "€22.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BULLARD Suport transparent pentru vizor 840M
€22.72 /unitate