Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Casca de pompieri BULLARD PXSYLTL Galben termoplastic | AA6FYE 13W792

BULLARD Casca de pompieri PXSYLTL Galben termoplastic

În stoc
Element: AA6FYE Model: PXSYLTLCrucea Ref: 13W792

Descarcă-l Mai 9, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€841.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCasca de foc
Curea pentru bărbieNomex (R) Quick Release și Postman Slide
CuloriGalben
Se potrivește cu dimensiunea pălăriei6-1 / 2 până la 8 "
Shell Materialtermoplastic
Mărimea6 1/2 până la 8
StilModern
SuspensieClichet cu 6 puncte Sure-Lock (R)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS6506103075
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriSe potrivește cu dimensiunea pălărieiShell MaterialStilSuspensiePreț
Casca de pompieri BULLARD UM6WH Fibra de sticla alba | AA6EYP 13W070 UM6WHAlb6-1 / 2 până la 8 "Din fibra de sticlaMat tradiționalClichet cu 6 puncte Sure-Lock (R)€659.85
Casca de pompieri BULLARD UM6WHGIZ2 Fibra de sticla alba | AA6EYR 13W072 UM6WHGIZ2Alb6-1 / 2 până la 8 "Din fibra de sticlaMat tradiționalClichet cu 6 puncte Sure-Lock (R)€665.55
Casca de pompieri BULLARD UM6WHBRK2 Fibra de sticla alba | AA6EYU 13W074 UM6WHBRK2Alb6-1 / 2 până la 8 "Din fibra de sticlaMat tradiționalClichet cu 6 puncte Sure-Lock (R)€847.34
Casca de pompieri BULLARD UM6RD Red Fibra de sticla | AA6EYW 13W076 UM6RDRoșu6-1 / 2 până la 8 "Din fibra de sticlaMat tradiționalClichet cu 6 puncte Sure-Lock (R)€659.85
Casca de pompieri BULLARD UM6RDGIZ2 Fibra de sticla rosie | AA6EYY 13W078 UM6RDGIZ2Roșu6-1 / 2 până la 8 "Din fibra de sticlaMat tradiționalClichet cu 6 puncte Sure-Lock (R)€665.55
Casca de pompieri BULLARD UM6RDBRK2 Red Fibra de sticla | AA6EZA 13W080 UM6RDBRK2Roșu6-1 / 2 până la 8 "Din fibra de sticlaMat tradiționalClichet cu 6 puncte Sure-Lock (R)€847.34
Casca de pompieri BULLARD UM6YL Fibra de sticla galbena | AA6EZC 13W082 UM6YLGalben6-1 / 2 până la 8 "Din fibra de sticlaMat tradiționalClichet cu 6 puncte Sure-Lock (R)€659.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BULLARD Casca de pompieri PXSYLTL Galben termoplastic
€841.02 /unitate