Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULMENȚI BUNTING B932C008016-13 Bară turnată cu miez, dimensiune 1 x 2 x 13 inch | AG9WGG 22PR19

BUNTING BEARINGS B932C008016-13 Bara turnată cu miez, dimensiune 1 x 2 x 13 inch

În stoc
Articol: AG9WGG Model: B932C008016-13Crucea Ref: 22PR19
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
€282.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBar cu miez
aliaj de tipStaniu cu plumb
În interiorul Dia.1"
Lungime13 "
MaterialBronz
Max. Pv75,000
În afara Dia.2"
Temp. Gamă-450 grade până la 500 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.86
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Barele din bronz turnat continuu C93200, extrem de durabile, sunt cunoscute pentru a oferi performanțe excelente. Aceste bare de bronz sunt fabricate folosind un proces de turnare continuă pentru a asigura o structură a granulelor de înaltă densitate fără pori și pentru a reduce uzura sculei. Sunt ideale pentru aplicații cu încărcătură moderată și au proprietăți bune anti-frecare.

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Preț
RULMENȚI BUNTING B932C004008-13 Bară turnată cu miez, dimensiune 1/2 x 1 x 13 inch | AG9WGC 22PR15 B932C004008-131 / 2 "1"€80.74
RULMENȚI BUNTING B932C006010-13 Bară turnată cu miez, dimensiune 3/4 x 1-1/4 x 13 inch | AG9WGD 22PR16 B932C006010-133 / 4 "1.25 "€106.52
RULMENȚI BUNTING B932C008012-13 Bară turnată cu miez, dimensiune 1 x 1-1/2 x 13 inch | AG9WGE 22PR17 B932C008012-131"1.5 "€129.65
RULMENȚI BUNTING B932C008014-13 Bară turnată cu miez, dimensiune 1 x 1-3/4 x 13 inch | AG9WGF 22PR18 B932C008014-131"1.75 "€201.59
RULMENȚI BUNTING B932C008020-13 Bară turnată cu miez, dimensiune 1 x 2-1/2 x 13 inch | AG9WGH 22PR20 B932C008020-131"2.5 "€477.67
RULMENȚI BUNTING B932C008024-13 Bară turnată cu miez, dimensiune 1 x 3 x 13 inch | AG9WGJ 22PR21 B932C008024-131"3"€736.78
RULMENȚI BUNTING B932C010014-13 Bară turnată cu miez, dimensiune 1-1/4 x 1-3/4 x 13 inch | AG9WGK 22PR22 B932C010014-131.25 "1.75 "€153.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUNTING BEARINGS B932C008016-13 Bara turnată cu miez, dimensiune 1 x 2 x 13 inch
€282.75 /unitate