BUNTING BEARINGS BMDF0508061101 Rulment cu flanșă, dimensiune 5/16 x 1/2 x 3/8 x 11/16 x 1/16 inch, Nylatron

Articol: CD4VRH Model: BMDF0508061101

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment montat pe flanșă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Nylatron, un membru al familiei materialelor plastice din nailon, este preparat prin umplerea cu disulfură de molibden cu nailon. Are rezistență și rigiditate ridicate, coeficient scăzut de dilatare termică liniară și rezistență bună la abraziune.

Variante de produs

ProdusModelDiametrul interior nominal.Diametrul exterior nominal.Preț
RULMENȚI BUNTING BMDF0305040701 Rulment cu flanșă, dimensiune 3/16 x 5/16 x 1/4 x 7/16 x 1/16 inch, Nylatron | CD4VRA BMDF0305040701---
RFQ
RULMENȚI BUNTING BMDF0305080701 Rulment cu flanșă, dimensiune 3/16 x 5/16 x 1/2 x 7/16 x 1/16 inch, Nylatron | CD4VRB BMDF0305080701---
RFQ
RULMENȚI BUNTING BMDF0406050801 Rulment cu flanșă, dimensiune 1/4 x 3/8 x 5/16 x 1/2 x 1/16 inch, Nylatron | CD4VRC BMDF0406050801---
RFQ
RULMENȚI BUNTING BMDF0406060801 Rulment cu flanșă, dimensiune 1/4 x 3/8 x 3/8 x 1/2 x 1/16 inch, Nylatron | CD4VRD BMDF0406060801---
RFQ
RULMENȚI BUNTING BMDF0406080801 Rulment cu flanșă, dimensiune 1/4 x 3/8 x 1/2 x 1/2 x 1/16 inch, Nylatron | CD4VRE BMDF0406080801---
RFQ
RULMENȚI BUNTING BMDF040608081.5 Rulment cu flanșă, dimensiune 1/4 x 3/8 x 1/2 x 1/2 x 3/32 inch, Nylatron | CD4VRF BMDF040608081.5---
RFQ
RULMENȚI BUNTING BMDF0507070901 Rulment cu flanșă, dimensiune 5/16 x 7/16 x 7/16 x 9/16 x 1/16 inch, Nylatron | CD4VRG BMDF0507070901---
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUNTING BEARINGS BMDF0508061101 Rulment cu flanșă, dimensiune 5/16 x 1/2 x 3/8 x 11/16 x 1/16 inch, Nylatron