Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUNTING BEARINGS BNW162016 Rulment compozit, dimensiune 1 x 1-1/4 x 2 inch, PTFE

În stoc
Articol: CD4VVL Model: BNW162016
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
€22.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșon rulment

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rulmenții BNW auto-lubrifianți și care suportă sarcină mare sunt potriviți pentru aplicații cu sarcini grele cu viteză mică. Acești rulmenți BNW au un strat de găuri de PTFE/fibră sintetică de înaltă tensiune și un strat de suport din fibră de sticlă impregnată cu rășină epoxidică. Ele funcționează eficient atât în ​​condiții de lubrifiere, cât și în condiții nelubrifiante.

Variante de produs

ProdusModelPreț
RULMENȚI BUNTING BNW081003 Rulment compozit, dimensiune 1/2 x 5/8 x 3/8 inch, PTFE | CD4VUM BNW081003€15.39
RFQ
RULMENȚI BUNTING BNW081004 Rulment compozit, dimensiune 1/2 x 5/8 x 1/2 inch, PTFE | CD4VUN BNW081004€32.98
RULMENȚI BUNTING BNW081006 Rulment compozit, dimensiune 1/2 x 5/8 x 3/4 inch, PTFE | CD4VUP BNW081006€36.80
RULMENȚI BUNTING BNW081008 Rulment compozit, dimensiune 1/2 x 5/8 x 1 inch, PTFE | CD4VUQ BNW081008€39.47
RULMENȚI BUNTING BNW081206 Rulment compozit, dimensiune 1/2 x 3/4 x 3/4 inch, PTFE | CD4VUR BNW081206€39.55
RULMENȚI BUNTING BNW081208 Rulment compozit, dimensiune 1/2 x 3/4 x 1 inch, PTFE | CD4VUT BNW081208€18.17
RULMENȚI BUNTING BNW101203 Rulment compozit, dimensiune 5/8 x 3/4 x 3/8 inch, PTFE | CD4VUU BNW101203€16.84
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUNTING BEARINGS BNW162016 Rulment compozit, dimensiune 1 x 1-1/4 x 2 inch, PTFE
€22.16 /unitate