Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUNTING BEARINGS ES0014 Bară metalică solidă cu pulbere, dimensiune 1-3/4 x 6-1/2 inch | AG9WKQ 22PR97

BUNTING BEARINGS ES0014 Bară metalică praf solid, dimensiune 1-3 / 4 x 6-1 / 2 inch

În stoc
Articol: AG9WKQ Model: ES0014Crucea Ref: 22PR97
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
€151.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBar solid
aliaj de tipRulment autolubrifiant
Lungime6.5 "
MaterialBronz praf
Max. Pv50,000
Max. Temp.220 grade F
Min. Temp. Evaluare10 grade F
Diametrul interior nominal.SOLID
Diametrul exterior nominal.3 / 4 "
În afara Dia.1.75 "
Temp. Gamă-10 grade până la 220 grade F
Grosime1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9408
Înălțimea navei (cm)4.45
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)4.45
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rulmenții din bronz sinterizat SAE 841 conform ASTM sunt impregnați în vid cu ulei SAE 30 pentru lubrifiere după trecerea prin formare, sinterizare și dimensionare. Acești rulmenți din bronz de la raft pot funcționa eficient la temperaturi cuprinse între 10 și 220 de grade Fahrenheit.

Variante de produs

ProdusModelLungimeDiametrul exterior nominal.În afara Dia.GrosimePreț
BUNTING BEARINGS ES0002 Bară metalică solidă cu pulbere, dimensiune 1/4 x 2 inch | AG9WKC 22PR85 ES00022"1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "€5.38
BUNTING BEARINGS ES0003 Bară metalică solidă cu pulbere, dimensiune 3/8 x 3 inch | AG9WKD 22PR86 ES00033"3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "€13.55
BUNTING BEARINGS ES0004 Bară metalică solidă cu pulbere, dimensiune 1/2 x 6-1/2 inch | AG9WKE 22PR87 ES00046.5 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "€28.63
BUNTING BEARINGS ES0005 Bară metalică solidă cu pulbere, dimensiune 5/8 x 6-1/2 inch | AG9WKF 22PR88 ES00056.5 "5 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "€45.15
BUNTING BEARINGS ES0006 Bară metalică solidă cu pulbere, dimensiune 3/4 x 6-1/2 inch | AG9WKG 22PR89 ES00066.5 "3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "€54.72
BUNTING BEARINGS ES0007 Bară metalică solidă cu pulbere, dimensiune 7/8 x 6-1/2 inch | AG9WKH 22PR90 ES00076.5 "7 / 8 "7 / 8 "7 / 8 "€69.83
BUNTING BEARINGS ES0008 Bară metalică solidă cu pulbere, dimensiune 1 x 6-1/2 inch | AG9WKJ 22PR91 ES00086.5 "1"1"1"€87.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUNTING BEARINGS ES0014 Bară metalică praf solid, dimensiune 1-3 / 4 x 6-1 / 2 inch
€151.19 /unitate