Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUNTING BEARINGS ET0508 Bară de metal pulbere cu miez, dimensiune 5/8 x 1 x 6-1/2 inch | AG9WLB 22PT08

BUNTING BEARINGS ET0508 Bara metalică cu pulbere miez, dimensiune 5/8 x 1 x 6-1 / 2 inch

În stoc
Articol: AG9WLB Model: ET0508Crucea Ref: 22PT08
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
€52.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBar cu miez
aliaj de tipRulment autolubrifiant
În interiorul Dia.5 / 8 "
Lungime6.5 "
MaterialBronz praf
Max. Pv50,000
Max. Temp.220 grade F
Min. Temp. Evaluare10 grade F
Diametrul interior nominal.5 / 8 "
Diametrul exterior nominal.1"
În afara Dia.1"
Temp. Gamă-10 grade până la 220 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5562
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)2.54
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rulmenții din bronz sinterizat SAE 841 conform ASTM sunt impregnați în vid cu ulei SAE 30 pentru lubrifiere după trecerea prin formare, sinterizare și dimensionare. Acești rulmenți din bronz de la raft pot funcționa eficient la temperaturi cuprinse între 10 și 220 de grade Fahrenheit.

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.Diametrul interior nominal.Diametrul exterior nominal.În afara Dia.Preț
BUNTING BEARINGS ET0408 Bară metalică cu miez pulbere, dimensiune 1/2 x 1 x 6-1/2 inch | AG9WKZ 22PT06 ET04081 / 2 "1 / 2 "1"1"€60.86
BUNTING BEARINGS ET0412 Bară de metal pulbere cu miez, dimensiune 1/2 x 1-1/2 x 6-1/2 inch | AG9WLA 22PT07 ET04121 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "1.5 "€126.78
BUNTING BEARINGS ET0512 Bară metalică cu miez pulbere, dimensiune 5/8 x 1-1/2 x 6-1/2 inch | AG9WLC 22PT09 ET05125 / 8 "5 / 8 "1 / 2 "1.5 "€119.27
BUNTING BEARINGS ET0610 Bară de metal pulbere cu miez, dimensiune 3/4 x 1-1/4 x 6-1/2 inch | AG9WLD 22PT10 ET06103 / 4 "3 / 4 "1 / 4 "1.25 "€75.17
BUNTING BEARINGS ET0612 Bară metalică cu miez pulbere, dimensiune 3/4 x 1-1/2 x 6-1/2 inch | AG9WLE 22PT11 ET06123 / 4 "3 / 4 "1 / 2 "1.5 "€110.57
BUNTING BEARINGS ET0614 Bară de metal pulbere cu miez, dimensiune 3/4 x 1-3/4 x 6-1/2 inch | AG9WLF 22PT12 ET06143 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "1.75 "€156.36
BUNTING BEARINGS ET0711 Bară metalică cu miez pulbere, dimensiune 7/8 x 1-3/8 x 6-1/2 inch | AG9WLG 22PT13 ET07117 / 8 "7 / 8 "3 / 8 "1.375 "€83.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUNTING BEARINGS ET0508 Bara metalică cu pulbere miez, dimensiune 5/8 x 1 x 6-1 / 2 inch
€52.55 /unitate