BUNTING BEARINGS ET0511 Bara metalică cu pulbere miezată, dimensiune 5/8 x 1-3 / 8 x 6-1 / 2 inch

Articol: CD4XEC Model: ET0511
€75.46 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBar cu miez
Max. Temp.220 grade F
Min. Temp. Evaluare10 grade F
Diametrul interior nominal.5 / 8 "
Diametrul exterior nominal.3 / 8 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rulmenții din bronz sinterizat SAE 841 conform ASTM sunt impregnați în vid cu ulei SAE 30 pentru lubrifiere după trecerea prin formare, sinterizare și dimensionare. Acești rulmenți din bronz de la raft pot funcționa eficient la temperaturi cuprinse între 10 și 220 de grade Fahrenheit.

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.Diametrul interior nominal.Diametrul exterior nominal.În afara Dia.Preț
BUNTING BEARINGS ET0408 Bară metalică cu miez pulbere, dimensiune 1/2 x 1 x 6-1/2 inch | AG9WKZ 22PT06 ET04081 / 2 "1 / 2 "1"1"€60.86
BUNTING BEARINGS ET0412 Bară de metal pulbere cu miez, dimensiune 1/2 x 1-1/2 x 6-1/2 inch | AG9WLA 22PT07 ET04121 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "1.5 "€126.78
BUNTING BEARINGS ET0508 Bară de metal pulbere cu miez, dimensiune 5/8 x 1 x 6-1/2 inch | AG9WLB 22PT08 ET05085 / 8 "5 / 8 "1"1"€52.55
BUNTING BEARINGS ET0512 Bară metalică cu miez pulbere, dimensiune 5/8 x 1-1/2 x 6-1/2 inch | AG9WLC 22PT09 ET05125 / 8 "5 / 8 "1 / 2 "1.5 "€119.27
BUNTING BEARINGS ET0610 Bară de metal pulbere cu miez, dimensiune 3/4 x 1-1/4 x 6-1/2 inch | AG9WLD 22PT10 ET06103 / 4 "3 / 4 "1 / 4 "1.25 "€75.17
BUNTING BEARINGS ET0612 Bară metalică cu miez pulbere, dimensiune 3/4 x 1-1/2 x 6-1/2 inch | AG9WLE 22PT11 ET06123 / 4 "3 / 4 "1 / 2 "1.5 "€110.57
BUNTING BEARINGS ET0614 Bară de metal pulbere cu miez, dimensiune 3/4 x 1-3/4 x 6-1/2 inch | AG9WLF 22PT12 ET06143 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "1.75 "€156.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUNTING BEARINGS ET0511 Bara metalică cu pulbere miezată, dimensiune 5/8 x 1-3 / 8 x 6-1 / 2 inch
€75.46 /unitate