BUNTING BEARINGS EW061202 Șaibă de presiune, dimensiune 3/8 x 3/4 x 1/8 inch

Articol: CD4XFH Model: EW061202
€4.20 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de presiune

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rulmenții din bronz sinterizat SAE 841 conform ASTM sunt impregnați în vid cu ulei SAE 30 după trecerea prin formare, sinterizare și dimensionare pentru a îmbunătăți lubrifierea și a reduce frecarea. Acești rulmenți din bronz de la raft pot funcționa eficient la temperaturi cuprinse între 10 și 220 de grade Fahrenheit.

Variante de produs

ProdusModelPreț
RULMENȚI BUNTING EW041001 Șaibă de tracțiune, dimensiune 1/4 x 5/8 x 1/16 inch | CD4XFE EW041001€2.98
RFQ
BUNTING RUGMENTI EW051201 Saiba de impingere, dimensiune 5/16 x 3/4 x 1/16 inch | CD4XFF EW051201€3.55
RFQ
BUNTING RUGMENȚI EW061201 Șaibă de tracțiune, dimensiune 3/8 x 3/4 x 1/16 inch | CD4XFG EW061201€3.05
RFQ
BUNTING RULMENȚI EW071201 Șaibă de tracțiune, dimensiune 7/16 x 3/4 x 1/16 inch | CD4XFJ EW071201€4.73
RFQ
BUNTING RULMENȚI EW081201 Șaibă de împingere, dimensiune 1/2 x 3/4 x 1/16 inch | CD4XFK EW081201€2.98
RFQ
BUNTING RULMENȚI EW081601 Șaibă de tracțiune, dimensiune 1/2 x 1 x 1/16 inch | CD4XFL EW081601€3.78
RFQ
BUNTING RULMENȚI EW081601.5 Șaibă de tracțiune, dimensiune 1/2 x 1 x 3/32 inch | CD4XFM EW081601.5€4.01
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUNTING BEARINGS EW061202 Șaibă de presiune, dimensiune 3/8 x 3/4 x 1/8 inch
€4.20 /unitate