Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUNTING BEARINGS NF030505 Rulment cu flanșă, dimensiune 3/16 x 5/16 x 5/16 x 7/16 x 1/16 inch, nailon

În stoc
Articol: CD4XUC Model: NF030505
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
€22.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment montat pe flanșă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rulmenții din nailon 101, aprobati de FDA și non-toxici, posedă proprietăți electrice bune și au un amestec adecvat de duritate și rezistență. Acești rulmenți din plastic sunt o opțiune rentabilă pentru a fi utilizați în locul rulmenților metalici unde nu este necesară rezistența ridicată.

Variante de produs

ProdusModelDiametrul interior nominal.Diametrul exterior nominal.Preț
RULMENȚI BUNTING BMDF0305040701 Rulment cu flanșă, dimensiune 3/16 x 5/16 x 1/4 x 7/16 x 1/16 inch, Nylatron | CD4VRA BMDF0305040701---
RFQ
RULMENȚI BUNTING BMDF0305080701 Rulment cu flanșă, dimensiune 3/16 x 5/16 x 1/2 x 7/16 x 1/16 inch, Nylatron | CD4VRB BMDF0305080701--€44.96
RULMENȚI BUNTING BMDF0406050801 Rulment cu flanșă, dimensiune 1/4 x 3/8 x 5/16 x 1/2 x 1/16 inch, Nylatron | CD4VRC BMDF0406050801--€31.51
RULMENȚI BUNTING BMDF0406060801 Rulment cu flanșă, dimensiune 1/4 x 3/8 x 3/8 x 1/2 x 1/16 inch, Nylatron | CD4VRD BMDF0406060801---
RFQ
RULMENȚI BUNTING BMDF0406080801 Rulment cu flanșă, dimensiune 1/4 x 3/8 x 1/2 x 1/2 x 1/16 inch, Nylatron | CD4VRE BMDF0406080801--€45.82
RULMENȚI BUNTING BMDF040608081.5 Rulment cu flanșă, dimensiune 1/4 x 3/8 x 1/2 x 1/2 x 3/32 inch, Nylatron | CD4VRF BMDF040608081.5---
RFQ
RULMENȚI BUNTING BMDF0507070901 Rulment cu flanșă, dimensiune 5/16 x 7/16 x 7/16 x 9/16 x 1/16 inch, Nylatron | CD4VRG BMDF0507070901---
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUNTING BEARINGS NF030505 Rulment cu flanșă, dimensiune 3/16 x 5/16 x 5/16 x 7/16 x 1/16 inch, nailon
€22.42 /unitate