BUNTING RULMENȚI TMCB202428 Rulmenți cu manșon Diametru interior 1-1/4 inch Lungime 3-1/2 in | AD4BQH 41C812

BUNTING BEARINGS TMCB202428 Rulment cu manșon Diametru interior 1-1/4 inch Lungime 3-1/2 in

Element: AD4BQH Model: TMCB202428Crucea Ref: 41C812

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșon rulment
CuloriArgintiu / Bronz
În interiorul Dia.1.25 "
Lungime3.5 "
MaterialC96900 Bronz turnat, ToughMet 3
Max. Pv275,000
Număr de bucați1
În afara Dia.1.5 "
Temp. Gamă-250 de grade până la +550 de grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.29
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8483308040
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUNTING BEARINGS TMCB202428 Rulment cu manșon Diametru interior 1-1/4 inch Lungime 3-1/2 in