BUNTING RULMENȚI TMCB242824 Rulmenți cu manșon Diametru interior 1-1/2 inch Lungime 3 in | AD4BQQ 41C837

BUNTING BEARINGS TMCB242824 Diametru interior al rulmentului cu manșon 1-1/2 inch Lungime 3 in

Element: AD4BQQ Model: TMCB242824Crucea Ref: 41C837

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșon rulment
CuloriArgintiu / Bronz
În interiorul Dia.1.5 "
Lungime3"
MaterialC96900 Bronz turnat, ToughMet 3
Max. Pv275,000
Număr de bucați1
În afara Dia.1.75 "
Temp. Gamă-250 de grade până la +550 de grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.29
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8483308040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeÎn afara Dia.Preț
BUNTING RULMENȚI TMCB242808 Rulmenți cu manșon Diametru interior 1-1/2 inch Lungime 1 in | AD4BQM 41C830 TMCB2428081"1.75 "-
RFQ
BUNTING RULMENȚI TMCB242812 Rulmenți cu manșon Diametru interior 1-1/2 inch Lungime 1-1/2 in | AD4BQN 41C832 TMCB2428121.5 "1.75 "€27.79
BUNTING RULMENȚI TMCB242816 Rulmenți cu manșon Diametru interior 1-1/2 inch Lungime 2 in | AD4BQP 41C834 TMCB2428162"1.75 "-
RFQ
BUNTING RULMENȚI TMCB243216 Rulmenți cu manșon Diametru interior 1-1/2 inch Lungime 2 in | AD4BQR 41C843 TMCB2432162"2"-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUNTING BEARINGS TMCB242824 Diametru interior al rulmentului cu manșon 1-1/2 inch Lungime 3 in