Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Conector BURNDY BIT600 Multi Tap 4awg 2.75in | AB6RFU 22C256

BURNDY Conector BIT600 Multi Tap 4awg 2.75in

În stoc
Articol: AB6RFU Model: BIT600Crucea Ref: 22C256
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
€158.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector Multi Tap
Material corpCorp din aluminiu acoperit cu plastisol
Tipul ConnectorIntrare unilaterală, L
Stilul șefuluiHex
Materialul izolatorPlastizol
Lungime2.75 "
Max. Dimensiunea conductorului600 kcmil
Min. Dimensiunea conductorului4AWG
Material șurubAluminiu
Dimensiunea știftului1 / 8 "
Tip2 porturi, intrare unilaterală, L
Lăţime2.72 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8535908040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial șurubTipul ConnectorTip de izolațieDimensiunea știftuluiTipLăţimeLungimeMax. Dimensiunea conductoruluiPreț
Conector BURNDY BIT4 Multi Tap 14awg 1.25in | AB6RFG 22C244 BIT4Oțel tablatIntrare unilaterală, L-1 / 8 "2 porturi, intrare unilaterală, L1.16 "1.25 "4AWG€38.18
Conector BURNDY BITO2/0 Multi Tap 14awg 1.56in | AB6RFV 22C257 BITO2 / 0AluminiuIntrare față-verso, Z-11 / 16 "2 porturi, intrare dublă, Z1.52 "1.56 "2/0 AWG€53.11
Conector BURNDY BIT350 Multi Tap 10awg 2.5in | AB6RFY 22C260 BIT350AluminiuIntrare unilaterală, L-1 / 8 "2 porturi, intrare unilaterală, L2.32 "2.5 "350 kcmil€109.07
BURNDY BITO750 Conector multiplu, 2 AWG Dimensiunea conductorului, Aluminiu/Cupru | CF4AVD BITO750-----4.5 "---
RFQ
Conector BURNDY BITO4 Multi Tap, Dimensiunea conductorului 8 AWG, Aluminiu/Cupru | CF4AVR BITO4-----2.46 "---
RFQ
BURNDY BIT750 Conector multiplu, 2 AWG Dimensiunea conductorului, Aluminiu/Cupru | CF4BNH BIT750-----36.5 "---
RFQ
BURNDY BITO350 Conector multiplu, 8 AWG Dimensiunea conductorului, Aluminiu/Cupru | CF4BNJ BITO350-----4.15 "---
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY Conector BIT600 Multi Tap 4awg 2.75in
€158.66 /unitate