BURNDY E3C34G1 Conector T, dimensiune 6-1/4 x 5-1/4 x 3-7/8 inch

Articol: CF4AZF Model: E3C34G1
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector T
Înălţime3.88 "
Cuplul de instalare480 lbs-inch
Număr de conductori3
Lungime totală6.25 "
Lăţime5.25 "

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conductoruluiNumăr de conductoriLungime totalăLăţimePreț
BURNDY NNTR29A29A Conector în T, dimensiune 5-5/8 x 2-3/4 inch | CF4AZE NNTR29A29A--5.56 "3.6-
RFQ
Conector T BURNDY E2C34G1, dimensiune 6-1/4 x 5-1/4 x 3-7/8 inch | CF4AZG E2C34G1-26.25 "4.64 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY E3C34G1 Conector T, dimensiune 6-1/4 x 5-1/4 x 3-7/8 inch