BURNDY NNTR29A29A Conector în T, dimensiune 5-5/8 x 2-3/4 inch | CF4AZE

BURNDY NNTR29A29A Conector T, dimensiune 5-5/8 x 2-3/4 inch

Articol: CF4AZE Model: NNTR29A29A
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector T
Cuplul de instalare300 lbs-inch
Lungime totală5.56 "
Lăţime3.6

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conductoruluiNumăr de conductoriLungime totalăLăţimePreț
Conector T BURNDY E3C34G1, dimensiune 6-1/4 x 5-1/4 x 3-7/8 inch | CF4AZF E3C34G1-36.25 "5.25 "-
RFQ
Conector T BURNDY E2C34G1, dimensiune 6-1/4 x 5-1/4 x 3-7/8 inch | CF4AZG E2C34G1-26.25 "4.64 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY NNTR29A29A Conector T, dimensiune 5-5/8 x 2-3/4 inch