HAM-LET Tee de ramură feminină


Filtru
Material de bază: Oţel inoxidabil , Materialul corpului: 316 oțel inoxidabil , Conformitate: RoHS, GOST, ISO 9001 , Tipul conexiunii: Compresie x FPT , Temp. Gamă: -425 grade până la 1200 grade F
StilModelDimensiunea filetului de compresieDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A
3003015
-----€182.19
A
3000826
-----€204.68
A
3000824
-----€135.26
A
3000822
-----€138.82
A
3000823
-----€128.59
A
3000821
-----€120.48
B
772LF SS 1/2 X 1/2
3 / 4-2015 / 16 "2650 la 6750 psi1 / 2 "1 / 2 "€199.87
B
772LF SS 1/2 X 1/4
3 / 4-2013 / 16 "2650 la 6750 psi1 / 4 "1 / 2 "€176.57
B
772LF SS 1/4 X 1/8
7 / 16-205 / 8 "4100 la 10,300 psi1 / 8 "1 / 4 "€103.21
B
772LF SS 1/4 X 1/4
7 / 16-2013 / 16 "4100 la 10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "€112.19
B
772LF SS 3/8 X 1/4
9 / 16-2013 / 16 "3350 la 6550 psi1 / 4 "3 / 8 "€125.99
C
772LF SS 3/8 X 3/8
9 / 16-2015 / 16 "3350 la 6550 psi3 / 8 "3 / 8 "€121.22

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?