Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAM-LET 772LF SS 3/8 X 1/4 Tee ramificație mamă din oțel inoxidabil Teuri 3/8 inch | AG2LKP 31LC64

HAM-LET 772LF SS 3/8 X 1/4 Teu de ramificație mamă din oțel inoxidabil Teuri de 3/8 inch

În stoc
Articol: AG2LKP Model: 772LF SS 3/8 X 1/4Crucea Ref: 31LC64

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€136.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTee de ramură feminină
Material de bazăOţel inoxidabil
Material corp316 oțel inoxidabil
ConformitateRoHS, GOST, ISO 9001
Dimensiunea filetului de compresie9 / 16-20
Tip conexiuneCompresie x FPT
Dimensiune hexagonală13 / 16 "
Presiune maximă3350 la 6550 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS7307290090

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea filetului de compresieDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
HAM-LET 772LF SS 1/2 X 1/2 Teu de ramificație mamă din oțel inoxidabil Teuri de 1/2 inch | AG2LKK 31LC60 772LF SS 1/2 X 1/23 / 4-2015 / 16 "2650 la 6750 psi1 / 2 "1 / 2 "€232.05
HAM-LET 772LF SS 1/2 X 1/4 Teu de ramificație mamă din oțel inoxidabil Teuri de 1/2 inch | AG2LKL 31LC61 772LF SS 1/2 X 1/43 / 4-2013 / 16 "2650 la 6750 psi1 / 4 "1 / 2 "€205.01
HAM-LET 772LF SS 1/4 X 1/4 Teu de ramificație din oțel inoxidabil Teuri de 1/4 inch | AG2LKM 31LC62 772LF SS 1/4 X 1/47 / 16-2013 / 16 "4100 la 10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "€121.36
HAM-LET 772LF SS 1/4 X 1/8 Teu ramificat femela Oțel inoxidabil Teuri 1/4 inch | AG2LKN 31LC63 772LF SS 1/4 X 1/87 / 16-205 / 8 "4100 la 10,300 psi1 / 8 "1 / 4 "€119.83
HAM-LET 772LF SS 3/8 X 3/8 Tee ramificație femelă Oțel inoxidabil Teuri 3/8 inch | AG2LKQ 31LC65 772LF SS 3/8 X 3/89 / 16-2015 / 16 "3350 la 6550 psi3 / 8 "3 / 8 "€140.76
HAM-LET 3000824 Tee ramificată femelă, oțel inoxidabil 316 x FNPT | CR3PBN 787YJ1 3000824-----€157.05
HAM-LET 3000822 Teu ramificat femel, oțel inoxidabil 316 x FNPT | CR3PBP 787YJ3 3000822-----€161.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAM-LET 772LF SS 3/8 X 1/4 Teu de ramificație mamă din oțel inoxidabil Teuri de 3/8 inch
€136.29 /unitate