Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAM-LET 3000822 Teu ramificat femel, oțel inoxidabil 316 x FNPT | CR3PBP 787YJ3

HAM-LET 3000822 Teu ramificat femel, oțel inoxidabil 316 x FNPT

În stoc
Articol: CR3PBP Model: 3000822Crucea Ref: 787YJ3

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€161.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTee de ramură feminină

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea filetului de compresieDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
HAM-LET 772LF SS 1/2 X 1/2 Teu de ramificație mamă din oțel inoxidabil Teuri de 1/2 inch | AG2LKK 31LC60 772LF SS 1/2 X 1/23 / 4-2015 / 16 "2650 la 6750 psi1 / 2 "1 / 2 "€232.05
HAM-LET 772LF SS 1/2 X 1/4 Teu de ramificație mamă din oțel inoxidabil Teuri de 1/2 inch | AG2LKL 31LC61 772LF SS 1/2 X 1/43 / 4-2013 / 16 "2650 la 6750 psi1 / 4 "1 / 2 "€205.01
HAM-LET 772LF SS 1/4 X 1/4 Teu de ramificație din oțel inoxidabil Teuri de 1/4 inch | AG2LKM 31LC62 772LF SS 1/4 X 1/47 / 16-2013 / 16 "4100 la 10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "€121.36
HAM-LET 772LF SS 1/4 X 1/8 Teu ramificat femela Oțel inoxidabil Teuri 1/4 inch | AG2LKN 31LC63 772LF SS 1/4 X 1/87 / 16-205 / 8 "4100 la 10,300 psi1 / 8 "1 / 4 "€119.83
HAM-LET 772LF SS 3/8 X 1/4 Tee ramificație mamă din oțel inoxidabil Teuri 3/8 inch | AG2LKP 31LC64 772LF SS 3/8 X 1/49 / 16-2013 / 16 "3350 la 6550 psi1 / 4 "3 / 8 "€136.29
HAM-LET 772LF SS 3/8 X 3/8 Tee ramificație femelă Oțel inoxidabil Teuri 3/8 inch | AG2LKQ 31LC65 772LF SS 3/8 X 3/89 / 16-2015 / 16 "3350 la 6550 psi3 / 8 "3 / 8 "€140.76
HAM-LET 3000824 Tee ramificată femelă, oțel inoxidabil 316 x FNPT | CR3PBN 787YJ1 3000824-----€157.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAM-LET 3000822 Teu ramificat femel, oțel inoxidabil 316 x FNPT
€161.18 /unitate