Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Conector de masă BURNDY GBM29 2/0AWG 2.07In | AB6QWW 22A997

BURNDY GBM29 Conector de împământare 2/0AWG 2.07 in

În stoc
Articol: AB6QWW Model: GBM29Crucea Ref: 22A997
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
€125.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de masă
Material corpAliaj de cupru
Dimensiunea conductorului250 kcmil la 2/0
Lungime2.07 "
Max. Dimensiunea conductorului250 kcmil
Min. Dimensiunea conductorului2/0 AWG
TipComercial
Lăţime1.84 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8535908060
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conductoruluiLungimeMax. Dimensiunea conductoruluiMin. Dimensiunea conductoruluiLungime totalăLăţimePreț
Conector de împământare BURNDY GBM26 4AWG 1.5In | AB6QWX 22A998 GBM262/0 AWG la 4 AWG1.5 "2/0 AWG4AWG-1.49 "€80.51
Conector de masă BURNDY GBM4C, dimensiune de 1.36 inchi | CF4BUK GBM4C----0.88 "15.53 "-
RFQ
Conector de masă BURNDY GBM34, dimensiune de 2.32 inchi | CF4BUL GBM34----1.380 "3.3 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY GBM29 Conector de împământare 2/0AWG 2.07 in
€125.78 /unitate