BURNDY GX2926 Conector de împământare, 1-7/8 inch L x 1-7/8 x 2-1/2 inch dimensiune

Element: CF4BWD Model: GX2926
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de masă

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conductoruluiLungimeMax. Dimensiunea conductoruluiMin. Dimensiunea conductoruluiLăţimePreț
Conector de masă BURNDY GB4C 8AWG 1.49In | AB6QWN 22A990 GB4C4 AWG la 8 AWG1.49 "4AWG8AWG1.06 "€84.45
Conector de masă BURNDY GB29 2/0AWG 2.32In | AB6QWP 22A991 GB29250 kcmil la 2/02.32 "250 kcmil2/0 AWG1.88 "€208.51
Conector de masă BURNDY GB26 4AWG 1.74In | AB6QWQ 22A992 GB262/0 AWG la 4 AWG1.74 "2/0 AWG4AWG1.42 "€86.74
Conector de masă BURNDY GB34 300 kcmil | AB6QWR 22A993 GB34500 kcmil până la 300 kcmil2.57 "500 kcmil300 kcmil2.31 "€255.00
Conector de împământare BURNDY GC2929 2/0AWG 2.32 inchi | AB6QWT 22A994 GC2929250 kcmil la 2/02.32 "250 kcmil2/0 AWG2.04 "€278.66
BURNDY GC2626 Conector de împământare 4AWG 1.74In | AB6QWU 22A995 GC26262/0 AWG la 4 AWG1.74 "2/0 AWG4AWG1.12 "€181.08
BURNDY GC3434 Conector de masă 300 kcmil | AB6QWV 22A996 GC3434500 kcmil până la 300 kcmil2.82 "500 kcmil300 kcmil2.56 "€593.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY GX2926 Conector de împământare, 1-7/8 inch L x 1-7/8 x 2-1/2 inch dimensiune