Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Conector de masă BURNDY GB34 300 kcmil | AB6QWR 22A993

BURNDY GB34 Conector de masă 300 kcmil

În stoc
Articol: AB6QWR Model: GB34Crucea Ref: 22A993
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
€255.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de masă
Material corpAliaj de cupru
Dimensiunea conductorului500 kcmil până la 300 kcmil
Lungime2.57 "
Max. Dimensiunea conductorului500 kcmil
Min. Dimensiunea conductorului300 kcmil
TipComercial
Lăţime2.31 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8535908060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conductoruluiLungimeMax. Dimensiunea conductoruluiMin. Dimensiunea conductoruluiLăţimePreț
Conector de masă BURNDY GB4C 8AWG 1.49In | AB6QWN 22A990 GB4C4 AWG la 8 AWG1.49 "4AWG8AWG1.06 "€84.45
Conector de masă BURNDY GB29 2/0AWG 2.32In | AB6QWP 22A991 GB29250 kcmil la 2/02.32 "250 kcmil2/0 AWG1.88 "€208.51
Conector de masă BURNDY GB26 4AWG 1.74In | AB6QWQ 22A992 GB262/0 AWG la 4 AWG1.74 "2/0 AWG4AWG1.42 "€86.74
Conector de împământare BURNDY GC2929 2/0AWG 2.32 inchi | AB6QWT 22A994 GC2929250 kcmil la 2/02.32 "250 kcmil2/0 AWG2.04 "€278.66
BURNDY GC2626 Conector de împământare 4AWG 1.74In | AB6QWU 22A995 GC26262/0 AWG la 4 AWG1.74 "2/0 AWG4AWG1.12 "€181.08
BURNDY GC3434 Conector de masă 300 kcmil | AB6QWV 22A996 GC3434500 kcmil până la 300 kcmil2.82 "500 kcmil300 kcmil2.56 "€593.48
Conector de masă BURNDY GBL30 4AWG 2.32In | AB6QXK 22C013 GBL30300 kcmil la 4 AWG2.32 "300 kcmil4AWG1.88 "€93.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY GB34 Conector de masă 300 kcmil
€255.00 /unitate