Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BURNDY K3A36U2N Lug cu trei conductoare 2awg 4.69in | AB6REJ 22C205

BURNDY K3A36U2N Lug cu trei conductoare 2awg 4.69in

În stoc
Element: AB6REJ Model: K3A36U2NCrucea Ref: 22C205
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
€349.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrei dirijori Lug
Material corpAliaj de aluminiu
Tipul ConnectorIulie
Lungime4.69 "
MaterialAluminiu tabla
Max. Dimensiunea conductorului600 kcmil
Min. Dimensiunea conductorului2AWG
Dimensiunea știftului1 / 2 "
TipComercial
Lăţime3.63 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8535908040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimePreț
BURNDY KK3A36U4N Lug cu trei conductoare 2awg 5.5in | AB6REM 22C208 KK3A36U4N5.5 "4.22 "€410.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY K3A36U2N Lug cu trei conductoare 2awg 4.69in
€349.22 /unitate