Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BURNDY KK3A36U4N Lug cu trei conductoare 2awg 5.5in | AB6REM 22C208

BURNDY KK3A36U4N Lug cu trei conductoare 2awg 5.5in

În stoc
Element: AB6REM Model: KK3A36U4NCrucea Ref: 22C208
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
€410.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrei dirijori Lug
Material corpAliaj de aluminiu
Tipul ConnectorIulie
Lungime5.5 "
MaterialAluminiu tabla
Max. Dimensiunea conductorului600 kcmil
Min. Dimensiunea conductorului2AWG
Dimensiunea știftului1 / 2 "
TipComercial
Lăţime4.22 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8535908040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimePreț
BURNDY K3A36U2N Lug cu trei conductoare 2awg 4.69in | AB6REJ 22C205 K3A36U2N4.69 "3.63 "€349.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY KK3A36U4N Lug cu trei conductoare 2awg 5.5in
€410.25 /unitate