BURNDY Terminal K4A31U4N, dimensiunea conductorului 6 AWG, aluminiu/cupru

Articol: CF4BXM Model: K4A31U4N
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal
Dimensiunea orificiului bolțului39 - 42 "
Înălţime9.06 "
Mărimea găurii0.38 "
Cuplul de instalare275 lbs-inch
Număr de conductori4
Numărul de găuri4
Lungime totală0.24 "
Dimensiunea știftului1.01 "
Lăţime5.42 "

Variante de produs

ProdusModelNumăr de fireDimensiunea orificiului bolțuluiÎnălţimeLungime totalăDimensiunea șurubuluiDimensiunea știftuluiLăţimeMărimea găuriiPreț
Terminal BURNDY K3A27U2N, dimensiunea conductorului 6 AWG, aluminiu/cupru | CF4BFF K3A27U2N-42 - 45 "7.08 "4.25 "-1.01 "4.040.38 "-
RFQ
Terminal BURNDY K3A29U4N, dimensiunea conductorului 6 AWG, aluminiu/cupru | CF4BFR K3A29U4N-42 - 45 "7.87 "0.53 "-1.01 "4"0.38 "-
RFQ
Terminal BURNDY K11A39U2, dimensiunea conductorului 1/0 AWG, aluminiu/cupru | CF4BGR K11A39U2-Guler standard-4.91 "0.6 "1.11 "2.47 "0.91 "-
RFQ
Terminal BURNDY K2A40U2N, 300 kcmil Dimensiunea conductorului | CF4BUR K2A40U2N-Încheietura elastică tunelatăSpunbonded-Meltblown-Spunbonded4.75 "3 / 8 "1.01 "4.350.38 "-
RFQ
Terminal BURNDY K11A34U2, dimensiunea conductorului 4/0 AWG, aluminiu/cupru | CF4DAR K11A34U2-Față elastică-0.090.69 "1.06 "2.32 "0.5 "-
RFQ
Terminal BURNDY KLU70RK, dimensiunea conductorului 8 AWG | CF4BWR KLU70RK---------
RFQ
Terminal BURNDY KLU35RK, dimensiunea conductorului 14 AWG | CF4BWT KLU35RK---------
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY Terminal K4A31U4N, dimensiunea conductorului 6 AWG, aluminiu/cupru