Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BURNDY KS27 Conector Split Bolt Cu/cu 1 Toronat | AB6QUM 22A940

BURNDY KS27 Conector Split Bolt Cu/cu 1 Toroane

În stoc
Element: AB6QUM Model: KS27Crucea Ref: 22A940

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€81.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector cu șurub divizat, Cu / Cu
ConnectsCupru în fir de cupru
Stilul șefuluiCap-patrat
MaterialAliaj de cupru
Min. Atingeți Conductor cu 1 max. Principal (AWG)str. 8
Gama de sârmă cu principal și robinet egal (AWG)3/0 str la 1 str

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8535908020
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Materialul barei de presiune (aliaj de cupru)
    • Blackburn 30H

Variante de produs

ProdusModelArticolGama de sârmă cu principal și robinet egal (AWG)Preț
BURNDY KS23 Conector Split Bolt Cu/cu 6 Toroane | AB6QUC 22A931 KS23Conector cu șurub divizat, Cu / Cu2 str. La 6 str€25.22
BURNDY KS17 Conector Split Bolt Cu/cu 8 Toroane | AB6QUD 22A932 KS17Conector cu șurub divizat, Cu / Cu6 sol până la 8 str€12.40
BURNDY KS20 Conector Split Bolt Cu/cu 8 Toroane | AB6QUE 22A933 KS20Conector cu șurub divizat, Cu / Cu4 str. La 8 str€14.24
BURNDY KS22 Conector Split Bolt Cu/cu 6 Toroane | AB6QUF 22A934 KS22Conector cu șurub divizat, Cu / Cu6 str. La 3 str€21.18
BURNDY KS25 Conector Split Bolt Cu/cu 4 Toroane | AB6QUG 22A935 KS25Conector cu șurub divizat, Cu / Cu1/0 str la 4 str€29.90
BURNDY KS90 Conector Split Bolt Cu/cu 12 Toroane | AB6QUH 22A936 KS90Conector cu șurub divizat, Cu / Cu10 str până la 12 sol€15.25
BURNDY KS15 Conector Split Bolt Cu/cu 10 Toroane | AB6QUJ 22A937 KS15Conector cu șurub divizat, Cu / Cu8 str. La 10 str€13.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY KS27 Conector Split Bolt Cu/cu 1 Toroane
€81.74 /unitate